Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoMarco no metálico
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- IncluyeCable
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosDallas
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaBayoneta
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868011113
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
Descripción del fabricante
DL110AF GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES ANTIVAHO
- Lente de policarbonato resistente y ligera
- Mangas de varilla antideslizantes de longitud completa
- Las sienes de bayoneta reducen la presión sobre el hueso mastoideo
- Cable incluido
- Puente nasal único que se adapta cómodamente a una amplia variedad de usuarios
- El diseño envolvente proporciona una mayor protección contra impactos laterales
- Bloquea el 99.9 % de la radiación UV
- El recubrimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos está en todas las gafas de seguridad MCR a menos que se indique lo contrario
- Cumple o supera la norma ANSI Z87+
- Un porcentaje de todos los ingresos de ventas se donará al Wounded Warrior Project de todos los estilos de camuflaje digital
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación