Motion
DL117
Gafas de seguridad - Resistentes a arañazos, Lente de espejo plateado, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #05536880
No. Fabricante DL117
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad - Resistentes a arañazos, Lente de espejo plateado, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #05536880
No. Fabricante DL117
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Marco no metálico
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Incluye
    Cable
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Espejo plateado
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Individual
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Dallas
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS DE SEGURIDAD DE ESPEJO PLATEADAS DL117
  • Lente de policarbonato resistente y ligera
  • Mangas de varilla antideslizantes de longitud completa
  • Las sienes de bayoneta reducen la presión sobre el hueso mastoideo
  • Cable incluido
  • Puente nasal único que se adapta cómodamente a una amplia variedad de usuarios
  • El diseño envolvente proporciona una mayor protección contra impactos laterales
  • Bloquea el 99.9 % de la radiación UV
  • El recubrimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos está en todas las gafas de seguridad MCR a menos que se indique lo contrario
  • Cumple o supera la norma ANSI Z87+
  • Un porcentaje de todos los ingresos de ventas se donará al Wounded Warrior Project de todos los estilos de camuflaje digital

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good