Motion
406RED
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material termoplástico, Material de grillete de plástico, 1/4 in de diámetro de grillete, Color rojo, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #05536889
No. Fabricante 406RED
Precio21.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material termoplástico, Material de grillete de plástico, 1/4 in de diámetro de grillete, Color rojo, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #05536889
No. Fabricante 406RED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Color del parachoques/cuerpo
    Rojo
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Incluye
    Clave
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Plástico
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    71649090486

Descripción general

Descripción del fabricante
406RED BLOQUE DE SEGURIDAD ROJO
  • Cuerpo termoplástico de 1-1/2" de ancho y 1-3/4" de alto
  • El grillete de plástico ayuda a evitar la electrocución y el destello de arco, además de evitar que la corriente eléctrica pase del grillete a la llave
  • Todos los componentes son antichispas y no magnéticos (plástico, cobre, latón)
  • Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/etiquetado
  • Cuerpo de bloqueo termoplástico duradero, ligero y no conductor
  • Cumplimiento con la directiva OSHA de un empleado, una cerradura, una llave
  • La retención de la llave garantiza que el candado no se deje desbloqueado
  • Cilindro del vaso de seis clavijas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good