Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Lente dióptrica+2.0
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoMarco no metálico
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon, policarbonato
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosMagnificadoras de lectura Genesis
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAcolchado
- TipoAnteojos de aumento
- UPC_NO603390124655
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- La misma comodidad y capacidad de ajuste con amortiguación que Genesis
- Garantía de montura de por vida y sistema económico de sustitución de lentes
- Cumple con ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de las normas CSA Z94.3
- Color de la montura: negro
- Revestimiento de la lente: Ultra-dura HC
- Fabricado en EE. UU.