Motion
S0601X
Gafas de seguridad - Espresso, lente de policarbonato, marco/patilla negro, ANSI Z87.1-2003, clasificación CSA Z94.3-2007 , proporciona protección UV
Artículo MI #05536896
No. Fabricante S0601X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad - Espresso, lente de policarbonato, marco/patilla negro, ANSI Z87.1-2003, clasificación CSA Z94.3-2007 , proporciona protección UV
Artículo MI #05536896
No. Fabricante S0601X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Color del marco
    Negro
  • Material del bastidor
    Policarbonato
  • Material de la diadema
    Elástico
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Espresso
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de la patilla
    Diadema elástica
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
S0601X GAFAS DE SEGURIDAD ESPRESSO AF
  • No para protección contra salpicaduras químicas, solo protección contra el polvo
  • Protección contra impactos, sol, viento, polvo y residuos
  • Disponible con recubrimientos antivaho de alto rendimiento Uvextreme®, recubrimientos antivaho y antivaho duales Dura-streme®, recubrimientos antivaho Uvextra® y una capa dura resistente a los arañazos
  • Las almohadillas nasales suaves y flexibles se adaptan a una variedad de perfiles faciales y minimizan el deslizamiento
  • Amortiguación facial suave y de alta calidad y terminales acolchados para ofrecer comodidad durante todo el día
  • Banda ajustable resistente a las llamas que proporciona un ajuste excelente
  • La subestructura reemplazable, resistente a las llamas y con forro acolchado prolonga la vida útil de las gafas
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 (aprobada por ANSI para uso con y sin marco con revestimiento acolchado)
  • La banda para la cabeza y la subestructura con revestimiento acolchado no contienen látex
  • Certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3 solo con subtrama en vigor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"