Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Ajuste de la patillaAjustable
- Estilo de la patillaDiadema elástica
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
Descripción del fabricante
LENTE S0604X SAFETY GLGS SCT-REFLECT 50
- No para protección contra salpicaduras químicas, solo protección contra el polvo
- Protección contra impactos, sol, viento, polvo y residuos
- Disponible con recubrimientos antivaho de alto rendimiento Uvextreme®, recubrimientos antivaho y antivaho duales Dura-streme®, recubrimientos antivaho Uvextra® y una capa dura resistente a los arañazos
- Las almohadillas nasales suaves y flexibles se adaptan a una variedad de perfiles faciales y minimizan el deslizamiento
- Amortiguación facial suave y de alta calidad y terminales acolchados para ofrecer comodidad durante todo el día
- Banda ajustable resistente a las llamas que proporciona un ajuste excelente
- La subestructura reemplazable, resistente a las llamas y con forro acolchado prolonga la vida útil de las gafas
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 (aprobada por ANSI para uso con y sin marco con revestimiento acolchado)
- La banda para la cabeza y la subestructura con revestimiento acolchado no contienen látex
- Certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3 solo con subtrama en vigor