Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Estilo de marcoMarco no metálico
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Material de la patilla de la monturaNailon reforzado con fibra de vidrio, policarbonato, elastómero termoplástico con núcleo de alambre
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosOTG ambiental
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaFlexible
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Visión periférica y cobertura excepcionales en un diseño ligero y envolvente de una sola lente
- Disponible con múltiples opciones de recubrimiento de alto rendimiento
- Los dedos nasales suaves y flexibles se adaptan a una variedad de perfiles faciales y minimizan el deslizamiento
- Varillas curvables con núcleo de alambre que ofrecen flexibilidad con un ajuste seguro y personalizado
- Garantía de montura de por vida y sistema económico de sustitución de lentes
- Tamaño de la lente: mediano
- Cumple con ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3