Motion
S3971D
Gafas de seguridad - Gris, Bastidor/Patilla Azul Marino, ANSI Z87.1-2010, Clasificación CSA Z94.3 , Proporciona Protección UV
Artículo MI #05536917
No. Fabricante S3971D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad - Gris, Bastidor/Patilla Azul Marino, ANSI Z87.1-2010, Clasificación CSA Z94.3 , Proporciona Protección UV
Artículo MI #05536917
No. Fabricante S3971D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Color del marco
    Azul marino
  • Revestimiento de la lente
    Dura-Streme HC/AF
  • Color de la lente
    Gris
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
LENTE GRIS DE GAFAS DE SEGURIDAD S3971D OTG
  • Protección contra impactos, polvo, partículas en el aire, salpicaduras químicas y radiación óptica (UV y radiación de soldadura/calor)
  • Se ajusta cómodamente a la mayoría de gafas graduadas
  • Cuerpo de elastómero suave que se flexiona y se adapta a la cara para un ajuste seguro, cómodo y sin huecos
  • Banda pivotante de ajuste rápido que proporciona un ajuste fácil para un ajuste cómodo
  • Disponible exclusivamente con el recubrimiento doble antiempañamiento/antiarañazos Dura-streme® de alto rendimiento, así como una amplia gama de tintes de lentes
  • Reemplazo económico de lentes
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"