Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoMarco no metálico
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosA800
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO40025108565
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Las patillas presentan un estilo deportivo agresivo e inserciones suaves y acolchadas con extraflexibilidad incorporada para mayor comodidad
- El puente nasal suave se adapta a varias formas de puente nasal para mayor comodidad y un ajuste antideslizante
- Las lentes de policarbonato con revestimiento duro de 9 bases proporcionan un campo de visión sin distorsión de 180°
- Proporciona una protección UV del 99.9 %
- Cumple con ANSI Z87.1-2010