Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CSA Z94.3
- Lente dióptrica+2.0
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoMarco no metálico
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteGris
- Material de la lentePolicarbonato
- LogotipoEsperiano
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosA900 Lector/agnificador
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoAnteojos de aumento
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Lente de policarbonato doble envolvente de ocho bases
- Amplia gama de aumentos disponibles (+1.0, +2.0, +2.5)
- Cómodo revólver de goma antideslizante
- Patillas acolchadas y con forma cómoda
- Disponible en tintes de lentes transparentes y TSR Gray para adaptarse a una variedad de aplicaciones
- Lentes duras para una máxima durabilidad
- Color de la montura: negro
- Cumple con ANSI Z87.1-2010