Motion
XV200
Gafas de seguridad sísmicas - Resistentes a arañazos, Lente transparente, Color de montura/patilla negro, Tamaño universal
Artículo MI #05536935
No. Fabricante XV200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sísmicas - Resistentes a arañazos, Lente transparente, Color de montura/patilla negro, Tamaño universal
Artículo MI #05536935
No. Fabricante XV200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Línea de productos
    Tectónico
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
LENTE TRANSPARENTE DE GAFAS DE SEGURIDAD DELGADAS XV200
  • Pesa menos de una onza (25.2 gramos) para una comodidad ligera
  • Las varillas flexibles proporcionan la cantidad justa de tensión para mantener cómodamente las gafas en su lugar
  • El revólver moldeado con comodidad se adapta a la mayoría de los usuarios sin oscurecer la visión
  • La lente envolvente curva de 9 bases ofrece un ajuste ceñido con una excelente protección lateral
  • La capa dura antiarañazos prolonga la vida útil de la lente durante más tiempo
  • Todas las lentes ofrecen una protección UV del 99.9 %
  • Color de la montura: negro brillante
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 (alto impacto)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"