Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteEspejo interior/exterior
- Línea de productosTectónico
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Pesa menos de una onza (25.2 gramos) para una comodidad ligera
- Las varillas flexibles proporcionan la cantidad justa de tensión para mantener cómodamente las gafas en su lugar
- El revólver moldeado con comodidad se adapta a la mayoría de los usuarios sin oscurecer la visión
- La lente envolvente curva de 9 bases ofrece un ajuste ceñido con una excelente protección lateral
- La capa dura antiarañazos prolonga la vida útil de la lente durante más tiempo
- Todas las lentes ofrecen una protección UV del 99.9 %
- Color de la montura: negro brillante
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 (alto impacto)