Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- TamañoXS en oz
Detalles
- AplicaciónConstrucción, Agricultura, Industria automotriz, Mantenimiento, Trabajo de mampostería, Almacenamiento, Envío y recepción, Techos, Trabajo en carreteras
- Cobertura del revestimientoPalma
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- FinalizarEspuma
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosEN420, EN388
- UPC_NO801462011739
Descripción general
- El ligero forro de nailon negro de calibre 13 es resistente a la abrasión y baja pelusa
- Revestimiento de espuma de nitrilo transpirable en negro
- Los recubrimientos de nitrilo resisten muescas, cortes y abrasiones
- Diseñado ergonómicamente para ayudar a reducir la fatiga de las manos
- Gran destreza y sensibilidad táctil
- Puntuación CE 4121