Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorAzul
- Tipo de manguitoSin cordones
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO801462011661
Descripción general
- Exterior de nailon azul ultraligero calibre 18 con revestimiento fino de poliuretano en la palma
- El forro de poliéster es ligero, lo que permite una excelente destreza