Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro
- Tipo de manguitoSin cordones
- Material del forroPoliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO801462011241
Descripción general
- Exterior de poliéster ligero calibre 13 con revestimiento de poliuretano negro en la palma
- El revestimiento de poliuretano ayuda a reducir la abrasión y reduce los enganches o desgarros en el guante
- El color negro oculta la suciedad y la mugre para un uso más prolongado entre lavados
- Las costuras con código de color en los bordes del puño facilitan la clasificación de las tallas después del lavado
- Puntuación CE 2121