Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXS
Detalles
- Detalles adicionalesCuerpo de spandex económico - Estancos de polipropileno no conductor - Material de cuerpo de spandex 280D - Tirantes ajustables y desmontables - Unión al bies elástica con costuras en zigzag - Cinta de goma para cinta de transferencia - Negro
- Tipo de cierre de correaGancho y bucle
- Material de la correaSpandex
- Tipo de cierreGancho y lazo
- ColorNegro
- País de origenMMR
- DescripciónSoporte trasero 100 XS Black Economy
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 Soporte posterior
- Página de producto del fabricante
- Línea de productosProFlex
- SerieSoportes traseros
- Tipo de suspensiónAjustable, desmontable
- UPC_NO720476113812
Descripción general
- El soporte de espalda de Spandex Economy ProFlex® 100 está diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de elevación adecuadas, al tiempo que mejora la presión intraabdominal del cuerpo, alejando la tensión de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. Cuenta con cincha de goma para ayudar a mantener el soporte en su posición. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión. CÓMO FUNCIONA Los soportes de espalda ProFlex® proporcionan soporte lumbar y abdominal para levantar objetos pesados. Al apretar el cinturón de apoyo de la espalda se aumenta la presión intraabdominal del cuerpo y se aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación