Motion
11386
Soporte posterior, 2XL, 42in a 46in, 8inW, negro
Artículo MI #05536957
No. Fabricante 11386
Precio38.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte posterior, 2XL, 42in a 46in, 8inW, negro
Artículo MI #05536957
No. Fabricante 11386
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
Su precio$38.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cuerpo de spandex económico - Estancos de polipropileno no conductor - Material de cuerpo de spandex 280D - Tirantes ajustables y desmontables - Unión al bies elástica con costuras en zigzag - Cinta de goma para cinta de transferencia - Negro
  • Tipo de cierre de correa
    Gancho y bucle
  • Material de la correa
    Spandex
  • Tipo de cierre
    Gancho y lazo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    MMR
  • Descripción
    Soporte trasero Black Economy 100 2XL
  • Grupo y clase
    Soportes
  • Incluye
    1 Soporte posterior
  • Página de producto del fabricante
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Soportes traseros
  • Tipo de suspensión
    Ajustable, desmontable
  • UPC_NO
    720476113867

Descripción general

Descripción del fabricante
100 RESPALDO ECONÓMICO, NEGRO, 2XL
  • El soporte de espalda de Spandex Economy ProFlex® 100 está diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de elevación adecuadas, al tiempo que mejora la presión intraabdominal del cuerpo, alejando la tensión de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. Cuenta con cincha de goma para ayudar a mantener el soporte en su posición. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión. CÓMO FUNCIONA Los soportes de espalda ProFlex® proporcionan soporte lumbar y abdominal para levantar objetos pesados. Al apretar el cinturón de apoyo de la espalda se aumenta la presión intraabdominal del cuerpo y se aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"