Motion
12561
Bandana de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - Chill-Its, Refrigeración, Color: Estrellas y bandas, Tamaño: Universal
Artículo MI #05536963
No. Fabricante 12561
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandana de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - Chill-Its, Refrigeración, Color: Estrellas y bandas, Tamaño: Universal
Artículo MI #05536963
No. Fabricante 12561

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El avanzado material de PVA se activa fácil y rápidamente cuando se utiliza bajo el agua durante un minuto - Reutilizable: solo hay que sumergirlo en agua para reactivarlo - El proceso de enfriamiento superevaporativo ayuda a mantenerle fresco - Ligero y de perfil bajo; perfecto para debajo de cascos - Cierre de lazo - Diseño patentado - Colores: azul sólido, lima de alta visibilidad, rojo occidental, azul occidental, estrellas y rayas, llamas, camuflaje
  • Tipo de cierre
    Corbata
  • Color
    Estrellas y rayas
  • Método de refrigeración
    Refrigeración evaporativa húmeda
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6700CT Bandana refrescante Stars and Stripes - PVA - Corbata
  • Tipo de prenda
    Bandana de refrigeración evaporativa con toallero de refrigeración
  • Uso de la prenda
    Refrigeración
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Bandana de refrigeración
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    PVA
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476125617

Descripción general

Descripción del fabricante
6700CT EVAP. BANDANA DE REFRIGERACIÓN CON CORREA,
  • La bandana de 6700CT refrigeración Chill-Its® cuenta con tecnología avanzada de refrigeración de PVA para aliviar el calor extremo. Ligera y de perfil bajo, esta bandana es perfecta para llevar alrededor del cuello o debajo de cascos. El cierre de lazo en la parte trasera permite un ajuste cómodo y ajustable en una gran variedad de tamaños de cabeza. PVA es una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Al igual que el sudor enfría el cuerpo, las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor y ayudar a regular la temperatura corporal, al tiempo que proporcionan un alivio del frío. Cuando se activa, esta bandana de refrigeración de PVA es cómoda y refrescante incluso para los días más calurosos del año. CÓMO ACTIVAR Correr bajo el agua durante un minuto para activar el alivio de enfriamiento instantáneo que dura hasta cuatro horas. El PVA conservará el agua sin volumen ni residuos. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Tenga en cuenta que los materiales de PVA se endurecen a medida que se secan. Solo tienes que correr bajo el agua para reactivar y suavizar.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"