Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl avanzado material de PVA se activa fácil y rápidamente cuando se utiliza bajo el agua durante un minuto - Reutilizable: solo hay que sumergirlo en agua para reactivarlo - El proceso de enfriamiento superevaporativo ayuda a mantenerle fresco - Ligero y de perfil bajo; perfecto para debajo de cascos - Cierre de lazo - Diseño patentado - Colores: azul sólido, lima de alta visibilidad, rojo occidental, azul occidental, estrellas y rayas, llamas, camuflaje
- Tipo de cierreCorbata
- ColorOeste rojo
- País de origenIDN
- Descripción6700CT Bandana de refrigeración Red Western - PVA - Corbata
- Tipo de prendaBandana de refrigeración evaporativa con toallero de refrigeración
- Uso de la prendaRefrigeración
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Bandana de refrigeración
- Página de producto del fabricante
- MaterialPVA
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476125631
Descripción general
- La bandana de 6700CT refrigeración Chill-Its® cuenta con tecnología avanzada de refrigeración de PVA para aliviar el calor extremo. Ligera y de perfil bajo, esta bandana es perfecta para llevar alrededor del cuello o debajo de cascos. El cierre de lazo en la parte trasera permite un ajuste cómodo y ajustable en una gran variedad de tamaños de cabeza. PVA es una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Al igual que el sudor enfría el cuerpo, las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor y ayudar a regular la temperatura corporal, al tiempo que proporcionan un alivio del frío. Cuando se activa, esta bandana de refrigeración de PVA es cómoda y refrescante incluso para los días más calurosos del año. CÓMO ACTIVAR Correr bajo el agua durante un minuto para activar el alivio de enfriamiento instantáneo que dura hasta cuatro horas. El PVA conservará el agua sin volumen ni residuos. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Tenga en cuenta que los materiales de PVA se endurecen a medida que se secan. Solo tienes que correr bajo el agua para reactivar y suavizar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación