Motion
12583
Gorro triangular de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - 6710CT, Refrigeración, Color: Rojo-Oeste, Tamaño: Universal
Artículo MI #05536972
No. Fabricante 12583
Precio15.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorro triangular de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - 6710CT, Refrigeración, Color: Rojo-Oeste, Tamaño: Universal
Artículo MI #05536972
No. Fabricante 12583
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
Precio15.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El avanzado material de PVA se activa fácil y rápidamente cuando se utiliza bajo el agua durante un minuto - Reutilizable: solo hay que sumergirlo en agua para reactivarlo - El proceso de enfriamiento superevaporativo ayuda a mantenerle fresco - Ligero y de perfil bajo; perfecto para debajo de cascos - Cierre de lazo - Diseño patentado - Colores: azul sólido, lima de alta visibilidad, rojo occidental, azul occidental, estrellas y rayas, llamas, camuflaje
  • Tipo de cierre
    Corbata
  • Color
    Oeste rojo
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6710CT Evap. occidental rojo Gorro triangular de refrigeración con TC
  • Tipo de prenda
    Gorro triangular de refrigeración evaporativa con toallero de refrigeración
  • Uso de la prenda
    Refrigeración
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 rejilla de rocío
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    PVA
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476125839

Descripción general

Descripción del fabricante
6710CT EVAP. SOMBRERO DE TRIÁNGULO FRÍO CON CT,
  • Gorro de triángulo de refrigeración evaporativa con toalla de refrigeración: El material de PVA avanzado le mantiene fresco sin abultar.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"