Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTejido Hi Cool® de alto rendimiento con control de la humedad - Cómodo de llevar debajo de sombreros, cascos o solo - Banda ancha y absorbente de felpa - Talla única - Estrellas y rayas, camuflaje, rojo Western, azul marino Western, azul sólido, lima, llamas
- Tipo de cierreCorbata
- ColorAzul
- Método de refrigeraciónAbsortivo
- País de origenIDN
- Descripción6615 Bandana Do Rag azul de alto rendimiento
- Tipo de prendaRag. de rocío
- Uso de la prendaRefrigeración personal
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 rejilla de rocío
- Página de producto del fabricante
- MaterialTerrycloth
- Línea de productosChill-Its
- SerieAbsortivo
- UPC_NO720476124818
Descripción general
Descripción del fabricante
6615 TRAPO DE ROCÍO DE ALTO RENDIMIENTO, AZUL,
- La bandana Do Rag de alto rendimiento Chill-Its® 6615 está fabricada con tecnología de absorción de la humedad Hi Cool® para mantener a los trabajadores cómodamente frescos y secos en días calurosos. El tejido de alto rendimiento Hi Cool® absorbe la humedad para un secado rápido, mientras que la banda absorbente de felpa evita que el sudor gotee en los ojos. Este trapo refrescante de perfil bajo puede llevarse solo o debajo de un casco. Una talla más, la parte posterior cuenta con una banda elástica que se estira para adaptarse cómodamente a una variedad de tamaños de cabeza. Para llevarlas correctamente, las tres piezas de tejido también deben anudarse. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Ideal para construcción, paisajismo, techado o cualquier persona que trabaje con calor. También es una gran bandana para la cabeza para correr, hacer senderismo y otras actividades recreativas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature