Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoUniversal en oz
- Peso0.14 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesForro polar de poliéster 320g para mayor calidez en condiciones extremas - Largo - Detalle reflectante para mayor visibilidad
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónMascarilla facial para pasamontañas de forro polar negro 6821
- Tipo de prendaProtector facial y de cabeza
- Uso de la prendaClima frío
- Grupo y claseCalentamiento
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Incluye1 Pasamontañas
- Página de producto del fabricante
- MaterialForro polar
- Línea de productosN-Ferno
- SeriePasamontañas térmicos
- UPC_NO720476168218
Descripción general
- La mascarilla facial para pasamontañas de forro polar N-Ferno® 6821 está diseñada con forro polar suave, elástico y de alta calidad para proporcionar calidez cuando se trabaja en frío. El forro polar que atrapa el calor es cálido sin ser voluminoso y cabe cómodamente bajo un casco o casco. La longitud más larga ofrece una cobertura adicional para la cabeza y el cuello, y se puede meter en la chaqueta para evitar el frío. Los detalles reflectantes añaden visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz, o consigue esta mascarilla de invierno en color lima de alta visibilidad para destacar de verdad. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. Esta es la mascarilla facial caliente perfecta para aquellos que trabajan en construcción, carga/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/terrenos, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También se puede usar como máscara facial de esquí o como caza, escalada, carrera, ciclismo, navegación, patinaje u otros deportes al aire libre.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación