Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.25 pulg.
- Longitud de la eslingaDe 35 a 42 pulg.
- Longitud4 pulg.
- Carga máxima de trabajo10 lb
- TamañoEstándar
- Peso0.21 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga de herramienta - Mosquetón y lazo de sujeción
- Tipo de conexión de correaMosquetón de aluminio
- ColorNegro
- Descripción3100 Eslinga para herramientas de mosquetón simple estándar negra - 10lbs
- Características y beneficiosLa eslinga de herramientas Squids® 3100 cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 cordón
- Color de la eslingaNegro
- Material de la eslingaCordón elástico rodeado de cincha de nailon tubular
- Página de producto del fabricante
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- Tipo de costuraBloquear costuras
- Tipo de conexión de herramientaBloqueo de barril ajustable
- UPC_NO720476190028
Descripción general
- La eslinga de herramientas Squids® 3100 cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación