Motion
19003
Eslinga de herramienta - 35 a 42 pulg. de longitud, Carga de trabajo máx. de 10 lb, Conector de herramienta de bloqueo de barril ajustable, Conector de cinturón de mosquetón de aluminio, Tamaño: estándar, Color lima
Artículo MI #05536988
No. Fabricante 19003
Precio13.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga de herramienta - 35 a 42 pulg. de longitud, Carga de trabajo máx. de 10 lb, Conector de herramienta de bloqueo de barril ajustable, Conector de cinturón de mosquetón de aluminio, Tamaño: estándar, Color lima
Artículo MI #05536988
No. Fabricante 19003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.25 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    De 35 a 42 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10 lb
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramienta - Mosquetón y lazo de sujeción
  • Tipo de conexión de correa
    Mosquetón de aluminio
  • Color
    Lima
  • Descripción
    3100 Eslinga para herramientas de mosquetón simple de color lima estándar - 10lbs
  • Características y beneficios
    La eslinga de herramientas Squids® 3100 cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Color de la eslinga
    Lima
  • Material de la eslinga
    Cordón elástico rodeado de cincha de nailon tubular
  • Página de producto del fabricante
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • Tipo de costura
    Bloquear costuras
  • Tipo de conexión de herramienta
    Bloqueo de barril ajustable
  • UPC_NO
    720476190035

Descripción general

Descripción del fabricante
3100 ÚNICO CARABINER-10LB, LÍMITE,
  • La eslinga de herramientas Squids® 3100 cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.

También puede gustarle