Especificaciones
Dimensions
- Tamaño3XL
Details
- Detalles adicionales19 cm (7.5") Cuerpo económico y totalmente elástico - Cierre de correa única de 12.7 cm ( 5") - Estanterías de polipropileno no conductor - Tirantes ajustables y desmontables - Unión al bies elástica con costuras en zigzag - Cinta de goma para cinta de transferencia - Negro
- Tipo de cierre de correaGancho y bucle
- Material de la correaElástico
- Tipo de cierreGancho y lazo
- ColorNegro
- País de origenMMR
- Descripción1650 3XL Black Economy Soporte trasero elástico
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 Soporte posterior
- Página de producto del fabricante
- Línea de productosProFlex
- SerieSoportes traseros
- Tipo de suspensiónAjustable, desmontable
- UPC_NO720476110972
Descripción general
Descripción del fabricante
ESPALDA ELÁSTICA ECONÓMICA NEGRA 1650 3XL
- El ProFlex® 1650 Economy Elastic Back es un cuerpo 7.5-inch completamente elástico para un soporte extra firme. Diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas y, al mismo tiempo, mejorar la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión. CÓMO FUNCIONA Los soportes de espalda ProFlex® proporcionan soporte lumbar y abdominal para levantar objetos pesados. Al apretar el cinturón de apoyo de la espalda se aumenta la presión intraabdominal del cuerpo y se aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature