Motion
16753
Dispositivo de tracción para nieve y hielo Trex- Tipo de pinza: tachuelas, talla para hombre: mediana (5-8)
Artículo MI #05537041
No. Fabricante 16753
Precio19.48 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispositivo de tracción para nieve y hielo Trex- Tipo de pinza: tachuelas, talla para hombre: mediana (5-8)
Artículo MI #05537041
No. Fabricante 16753

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.48 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    Medio (5-8)
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Adjunto
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Cleats sin cordones de una pieza 6300 M negros
  • Material del agarrador
    Acero al carbono
  • Tipo de agarrador
    Poste
  • Grupo y clase
    Accesorios para calzado
  • Incluye
    1 par de calas de hielo
  • Página de producto del fabricante
  • Material de la zapatilla
    Goma
  • Línea de productos
    Trex
  • Serie
    Tracción de hielo
  • UPC_NO
    720476167532

Descripción general

Descripción del fabricante
6300 DISPOSITIVO DE TRACCIÓN DE HIELO DE UNA PIEZA,
  • Las calas sin cordones para hielo TREX® 6300 son ligeras empuñaduras para hielo para botas con 8 empuñaduras con clavos reemplazables y un diseño de una pieza para un ajuste ceñido sobre las botas de invierno para evitar lesiones por resbalones y caídas sobre el hielo. Estas calas de hielo proporcionan una tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. Estas cintas de sujeción para hielo cuentan con 8 resistentes tacos de acero al carbono en la bola y el talón del pie para un mejor agarre en terrenos resbaladizos. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible a temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el material de caucho elástico proporciona un ajuste seguro y un fácil uso sin cordones. Estas calas para la nieve son ligeras y se pueden doblar lo suficientemente pequeñas como para guardarlas en un bolsillo o mochila cuando no se llevan puestas. TAMAÑO TREX® Ice Traction debe ajustarse perfectamente a la bota o al zapato. El diseño elástico significa que no es necesario apretar ni ajustar. Use la talla de calzado/botas para determinar la talla aproximada.