Motion
16773
Dispositivo de tracción para nieve y hielo Trex- Ajustable - Tipo de pinza: tachuelas, talla para hombre: mediana (5-8)
Artículo MI #05537044
No. Fabricante 16773
Precio26.65 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispositivo de tracción para nieve y hielo Trex- Ajustable - Tipo de pinza: tachuelas, talla para hombre: mediana (5-8)
Artículo MI #05537044
No. Fabricante 16773

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.65 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    Medio (5-8)
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Cleats de hielo ajustables sin cordones negros 6310 M
  • Material del agarrador
    Acero al carbono
  • Tipo de agarrador
    Poste
  • Grupo y clase
    Accesorios para calzado
  • Incluye
    1 par de calas de hielo
  • Página de producto del fabricante
  • Línea de productos
    Trex
  • Serie
    Tracción de hielo
  • UPC_NO
    720476167730

Descripción general

Descripción del fabricante
6310 DISPOSITIVO DE TRACCIÓN DE HIELO AJUSTABLE,
  • Las calas ajustables sin cordones para hielo TREX® 6310 son agarres ligeros para botas y zapatos que proporcionan una tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. El diseño elástico de una pieza ofrece agarre para evitar lesiones por resbalones y caídas sobre el hielo. Estas cintas de sujeción para hielo cuentan con 10 resistentes tacos de acero al carbono en la bola y el talón del pie para un mejor agarre en terrenos resbaladizos. El comercio agresivo conecta las zonas del mediopié y el talón para una tracción adicional. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible a temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el material de caucho elástico proporciona un ajuste seguro y un fácil uso sin cordones. Un cordón ajustable se ajusta para un ajuste seguro. La lengüeta reflectante en estas calas de tracción para hielo añade una mayor visibilidad. Estas calas para la nieve son ligeras y se pueden doblar lo suficientemente pequeñas como para guardarlas en un bolsillo o mochila cuando no se llevan puestas.

También puede gustarle