Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombreGrande (8-11)
- TamañoL
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoAjustable
- ColorNegro
- DescripciónCleats de hielo ajustables sin cordones negros de 6310 l
- Material del agarradorAcero al carbono
- Tipo de agarradorPoste
- Grupo y claseAccesorios para calzado
- Incluye1 par de calas de hielo
- Página de producto del fabricante
- Línea de productosTrex
- SerieTracción de hielo
- UPC_NO720476167747
Descripción general
Descripción del fabricante
6310 DISPOSITIVO DE TRACCIÓN DE HIELO AJUSTABLE,
- Las calas ajustables sin cordones para hielo TREX® 6310 son agarres ligeros para botas y zapatos que proporcionan una tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. El diseño elástico de una pieza ofrece agarre para evitar lesiones por resbalones y caídas sobre el hielo. Estas cintas de sujeción para hielo cuentan con 10 resistentes tacos de acero al carbono en la bola y el talón del pie para un mejor agarre en terrenos resbaladizos. El comercio agresivo conecta las zonas del mediopié y el talón para una tracción adicional. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible a temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el material de caucho elástico proporciona un ajuste seguro y un fácil uso sin cordones. Un cordón ajustable se ajusta para un ajuste seguro. La lengüeta reflectante en estas calas de tracción para hielo añade una mayor visibilidad. Estas calas para la nieve son ligeras y se pueden doblar lo suficientemente pequeñas como para guardarlas en un bolsillo o mochila cuando no se llevan puestas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature