Motion
24015
GLOWEAR® Chaleco Surveyors - Tamaño: grande/X-grande, clase ANSI: 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05537056
No. Fabricante 24015
Precio14.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GLOWEAR® Chaleco Surveyors - Tamaño: grande/X-grande, clase ANSI: 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05537056
No. Fabricante 24015
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
Precio14.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Parte delantera sólida de poliéster que cumple con ANSI (3.6 oz.) / parte trasera de malla (3.3 oz.) - Cierre con cremallera - Material reflectante que cumple con ANSI nivel 2 de 2" - Bolsillos: dos interiores, dos exteriores - Lima, naranja
  • Clase ANSI
    2
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Chaleco 8249Z L/XL Naranja Tipo R Clase 2 Economy Surveyors
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyors
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Parte delantera de poliéster/Parte trasera de malla
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    4
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • Color de rayas
    Plata
  • UPC_NO
    720476240150
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
8249Z TOPÓGRAFOS ECONÓMICOS DE CLASE R 2
  • El chaleco GloWear® 8249Z Hi-Vis Surveyors es un chaleco económico ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con una parte delantera sólida de poliéster 3.6oz y parte trasera de malla de poliéster transpirable 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Con dos bolsillos interiores y dos exteriores, incluido un bolsillo para el teléfono móvil en el pecho, este chaleco ofrece un amplio espacio de almacenamiento para bolígrafos, cuadernos, tabletas y mucho más. Una única pestaña para micrófono permite un cómodo acceso por radio, y un cierre con cremallera facilita su colocación y desconexión. TAMAÑO DOBLE Este chaleco está disponible en dos tallas para un ajuste más holgado, ideal para llevar sobre sudaderas o chaquetas. El chaleco 8246Z-S Hi-Vis Surveyors es nuestro modelo idéntico de talla única para aquellos que prefieren un ajuste más personalizado y de alto rendimiento. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good