Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoL/XL
Detalles
- Detalles adicionalesParte delantera sólida de poliéster que cumple con ANSI (3.6 oz.) / parte trasera de malla (3.3 oz.) - Cierre con cremallera - Material reflectante que cumple con ANSI nivel 2 de 2" - Bolsillos: dos interiores, dos exteriores - Lima, naranja
- Clase ANSI2
- ColorLima
- País de origenIDN
- DescripciónChaleco para topógrafos económicos 8249Z L/XL Lime Type R Class 2
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaleco Surveyors
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Página de producto del fabricante
- MaterialParte delantera de poliéster/Parte trasera de malla
- Número de bandas horizontales2
- Número de subdivisiones4
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- Color de rayasPlata
- UPC_NO720476240259
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
- El chaleco GloWear® 8249Z Hi-Vis Surveyors es un chaleco económico ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con una parte delantera sólida de poliéster 3.6oz y parte trasera de malla de poliéster transpirable 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Con dos bolsillos interiores y dos exteriores, incluido un bolsillo para el teléfono móvil en el pecho, este chaleco ofrece un amplio espacio de almacenamiento para bolígrafos, cuadernos, tabletas y mucho más. Una única pestaña para micrófono permite un cómodo acceso por radio, y un cierre con cremallera facilita su colocación y desconexión. TAMAÑO DOBLE Este chaleco está disponible en dos tallas para un ajuste más holgado, ideal para llevar sobre sudaderas o chaquetas. El chaleco 8246Z-S Hi-Vis Surveyors es nuestro modelo idéntico de talla única para aquellos que prefieren un ajuste más personalizado y de alto rendimiento. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación