Motion
21497
8260FRHL 2XL/3XL Chaleco endocrílico Lime Type R Class 2 FR
Artículo MI #05537073
No. Fabricante 21497
Precio116.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8260FRHL 2XL/3XL Chaleco endocrílico Lime Type R Class 2 FR
Artículo MI #05537073
No. Fabricante 21497
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
Precio116.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    2XL/3XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    8260FRHL 2XL/3XL Chaleco endocrílico Lime Type R Class 2 FR
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos FR - Clases 2 y 3
  • UPC_NO
    720476214977

Descripción general

Descripción del fabricante
8260FRHL TIPO R CLASE 2 FR MODACRÍLICO
  • El chaleco de seguridad GloWear® 8260FRHL Hi-Vis FR es un chaleco tipo R clase 2 que cumple con la norma ASTM F1506 para resistencia a las llamas. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, este chaleco de trabajo de malla que cumple con ANSI ha sido probado y certificado según ATPV 4.6 cal/cm2. FR & ANSI-COMPLIANT Este chaleco de seguridad que cumple con las normas ASTM F1506 y ANSI/ISEA 107 Clase 2 está hecho de tela GlenGuard® FR con un cuerpo de malla modacrílico 5.6oz y unión para mayor flujo de aire y transpirabilidad. Este chaleco reflectante también cuenta con un reflectante Scotchlite FR 3M que cumple con ANSI 2 para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS & ACCESORIOS El chaleco incluye un bolsillo interior, un bolsillo doble para bolígrafo y una única pestaña para micrófono de radio resistente al fuego. Cuenta con acceso con anilla en D en la parte trasera y cierre de velcro para poner y quitar fácilmente. Esta ropa FR de alta visibilidad es ideal para trabajos eléctricos, petroquímicos, de gas y refinerías.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"