Motion
21512
GLOWEAR® Camiseta - Jersey, manga corta, poliéster, tamaño pequeño, color naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05537083
No. Fabricante 21512
Precio25.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GLOWEAR® Camiseta - Jersey, manga corta, poliéster, tamaño pequeño, color naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05537083
No. Fabricante 21512
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
Precio25.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15.25 pulg.
  • Tamaño
    S
  • Ancho de la banda
    2 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Punto de poliéster transpirable conforme a ANSI (4.1 oz.) - Tratamiento que absorbe la humedad - 50+ UPF para protección contra los rayos UV dañinos - Material reflectante conforme a ANSI de 2" Nivel 2 - Reflector por transferencia de calor para comodidad flexible - Bolsillos: uno exterior del pecho - Lima, naranja
  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Camiseta Clase 2 8289 S Naranja Tipo R
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 camisa
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Número de subdivisiones
    1
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Camisas y sudaderas
  • Estilo camisa
    Jersey
  • Estilo de manga
    Manga corta
  • UPC_NO
    720476215127

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA 8289 TIPO R CLASE 2 , NARANJA, S
  • Camiseta de clase 2 : ropa económica con punto de ojo de pájaro ligero y tratamiento de absorción de la humedad.