Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15.25 pulg.
- TamañoL
- Ancho de la banda2 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPunto de poliéster transpirable conforme a ANSI (4.1 oz.) - Tratamiento que absorbe la humedad - 50+ UPF para protección contra los rayos UV dañinos - Material reflectante conforme a ANSI de 2" Nivel 2 - Reflector por transferencia de calor para comodidad flexible - Bolsillos: uno exterior del pecho - Lima, naranja
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-2004
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónCamiseta Clase 2 Naranja Tipo R 8289 L
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 camisa
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliéster
- Número de subdivisiones1
- Línea de productosGloWear
- SerieCamisas y sudaderas
- Estilo camisaJersey
- Estilo de mangaManga corta
- UPC_NO720476215141
Descripción general
Descripción del fabricante
CAMISETA 8289 TIPO R CLASE 2 , NARANJA, L
- Camiseta de clase 2 : ropa económica con punto de ojo de pájaro ligero y tratamiento de absorción de la humedad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación