Especificaciones
Dimensiones
- TamañoS/M
Detalles
- Detalles adicionalesPoliéster oxford 150D conforme a ANSI - Paneles de ventilación de malla - Material reflectante de 1" conforme a ANSI nivel 2 con color en contraste - Dos tamaños: S/M (21-22.5"/ 53-57cm) L/XL (22.5-24"/ 57-61cm) - Lima, naranja
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónSombrero de sol 8935 S/M Lime Hi-Vis Ranger
- Tipo de prendaGorro Ranger
- Uso de la prendaRefrigeración personal
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Alta visibilidadSombrero de alta visibilidad
- Incluye1 Sombrero
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliéster Oxford
- Línea de productosGloWear
- SerieAccesorios y accesorios para la cabeza
- UPC_NO720476232599
Descripción general
- El gorro solar de alta visibilidad GloWear® 8935 es un gorro de protección solar ligero y transpirable para la cara y la cabeza mientras trabajas al aire libre. Este sombrero de poliéster 150D cuenta con una visera ancha para una cobertura completa, mientras que la ventilación de malla de 360 grados maximiza el flujo de aire para una comodidad transpirable. Los colores de alta visibilidad (lima o naranja) y la cinta reflectante 1in //2.5cm están aprobada por ANSI 107 para mantener a los trabajadores seguros y vistos. Este sombrero de protección solar está disponible en tres tamaños (S/M, L/XL, 2XL/3XL) para adaptarse a una variedad de tamaños de cabeza. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Ideal para aquellos que trabajan en entornos calurosos donde se necesita sombra y refrigeración, incluida la agricultura y el paisajismo. También se puede utilizar para actividades recreativas al aire libre, como caminatas, pesca o jardinería.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación