Motion
23260
GLOWEAR® Gorra Ranger - Gorra de alta visibilidad, color lima de alta visibilidad, tamaño grande/X-grande
Artículo MI #05537094
No. Fabricante 23260
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GLOWEAR® Gorra Ranger - Gorra de alta visibilidad, color lima de alta visibilidad, tamaño grande/X-grande
Artículo MI #05537094
No. Fabricante 23260
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
Precio20.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Poliéster oxford 150D conforme a ANSI - Paneles de ventilación de malla - Material reflectante de 1" conforme a ANSI nivel 2 con color en contraste - Dos tamaños: S/M (21-22.5"/ 53-57cm) L/XL (22.5-24"/ 57-61cm) - Lima, naranja
  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Gorro de sol Ranger 8935 L/XL Lime Hi-Vis
  • Tipo de prenda
    Gorro Ranger
  • Uso de la prenda
    Refrigeración personal
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Alta visibilidad
    Sombrero de alta visibilidad
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliéster Oxford
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Accesorios y accesorios para la cabeza
  • UPC_NO
    720476232605

Descripción general

Descripción del fabricante
8935 GORRA GUARDABOSQUES DE ALTA VISIBILIDAD, LIMA, L/XL
  • El gorro solar de alta visibilidad GloWear® 8935 es un gorro de protección solar ligero y transpirable para la cara y la cabeza mientras trabajas al aire libre. Este sombrero de poliéster 150D cuenta con una visera ancha para una cobertura completa, mientras que la ventilación de malla de 360 grados maximiza el flujo de aire para una comodidad transpirable. Los colores de alta visibilidad (lima o naranja) y la cinta reflectante 1in //2.5cm están aprobada por ANSI 107 para mantener a los trabajadores seguros y vistos. Este sombrero de protección solar está disponible en tres tamaños (S/M, L/XL, 2XL/3XL) para adaptarse a una variedad de tamaños de cabeza. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Ideal para aquellos que trabajan en entornos calurosos donde se necesita sombra y refrigeración, incluida la agricultura y el paisajismo. También se puede utilizar para actividades recreativas al aire libre, como caminatas, pesca o jardinería.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"