Motion
56-424/S
Guantes recubiertos de espuma de nitrilo, cobertura de palma, morado/negro, L, 12PK
Artículo MI #05537105
No. Fabricante 56-424/S
Precio12.58 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de espuma de nitrilo, cobertura de palma, morado/negro, L, 12PK
Artículo MI #05537105
No. Fabricante 56-424/S
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
Precio12.58 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    S in-oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente ha estado pidiendo a ATG® que haga un MaxiFlex® repelente al aceite que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicieron. Aquí está. Lo llaman MaxiDry®.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Aplicación
    Aceitoso y húmedo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Morado
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente ha estado pidiendo a ATG® que haga un MaxiFlex® repelente al aceite que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicieron. Aquí está. Lo llaman MaxiDry®.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314117039
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    12
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    EN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    616314117039

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE MAXIDRY 56-424/S
  • Exterior de punto de cuerda sin costuras cómodo y flexible
  • Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Repelencia líquida: mayor resistencia a los aceites a través de la plataforma tecnológica LiquiTech® de ATG
  • Ultraligero: recubrimiento sintético combinado con un forro de punto superligero sin costuras líder en el sector que proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
  • Brazalete de bloqueo: garantiza que el guante no se deslice sobre la mano. Un soporte elástico exclusivo en la zona de la muñeca proporciona un efecto de "bloqueo" para un ajuste ceñido y ceñido
  • Agarre optimizado: el acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"