Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud50 cm
- TamañoXL en oz
Detalles
- Detalles adicionalesConocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente ha estado pidiendo a ATG® que haga un MaxiFlex® repelente al aceite que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicieron. Aquí está. Lo llaman MaxiDry®.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- AplicaciónAceitoso y húmedo
- Cobertura del revestimientoPalma
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorMorado
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoPunto
- DescripciónConocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente ha estado pidiendo a ATG® que haga un MaxiFlex® repelente al aceite que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicieron. Aquí está. Lo llaman MaxiDry®.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Patrón de agarreMicroespuma
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314117046
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Cantidad del paquete12
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidosEN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO616314117046
Descripción general
- Exterior de punto de cuerda sin costuras cómodo y flexible
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Repelencia líquida: mayor resistencia a los aceites a través de la plataforma tecnológica LiquiTech® de ATG
- Ultraligero: recubrimiento sintético combinado con un forro de punto superligero sin costuras líder en el sector que proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
- Brazalete de bloqueo: garantiza que el guante no se deslice sobre la mano. Un soporte elástico exclusivo en la zona de la muñeca proporciona un efecto de "bloqueo" para un ajuste ceñido y ceñido
- Agarre optimizado: el acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación