Motion
34-500/M
Guantes recubiertos, nylon, punto, 13, PK12
Artículo MI #05537121
No. Fabricante 34-500/M
Precio4.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos, nylon, punto, 13, PK12
Artículo MI #05537121
No. Fabricante 34-500/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    57 cm
  • Tamaño
    M in-oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Aplicación
    bricolaje, acabado e inspección, jardinería, manipulación de componentes pequeños, montaje primario, secundario y final, mantenimiento, logística y almacenamiento, uso de herramientas e instrumentos, operaciones de cableado
  • Cobertura del revestimiento
    Palma
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314092015
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    EN388/ANSI/ISEA 105
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    616314092015

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 34-500/M
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
  • Carcasa transpirable de los guantes
  • Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (34-500V)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"