Motion
33-B125/M
Guantes recubiertos de poliuretano, cobertura de palma, negro, M, PR
Artículo MI #05537127
No. Fabricante 33-B125/M
Precio2.31 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de poliuretano, cobertura de palma, negro, M, PR
Artículo MI #05537127
No. Fabricante 33-B125/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.31/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    63 cm
  • Tamaño
    M in-oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Aplicación
    • Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
  • Cobertura del revestimiento
    Palma
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314054280
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314054280

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 33-B125/M
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
  • Empaquetado para facilitar la distribución
  • Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (33-B125V)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"