Motion
09-K1660/S
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con microempuñadura de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos - Peso medio
Artículo MI #05537134
No. Fabricante 09-K1660/S
Precio21.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con microempuñadura de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos - Peso medio
Artículo MI #05537134
No. Fabricante 09-K1660/S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    63 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completamente recubierto
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Puños elásticos
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4343
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    616314096495
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F1790
  • UPC_NO
    616314096495

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 09-K1660/S
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"