Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
- Longitud63 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCompletamente recubierto
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoPuños elásticos
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3884343
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Tipo de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoKevlar
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante616314096525
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidosASTM F1790
- UPC_NO616314096525
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación