Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud32 cm
- TamañoM
- Peso7.8 kg
Detalles
- Detalles adicionalesPeso ligero. Ideal para aplicaciones domésticas y de servicio ligero.
- Aplicación• Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoEnrollado
- Tipo de manguitoEnrollado
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- EN38811
- Características y beneficios• Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de panal de abeja para un mejor agarre • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para una mayor vida útil del guante y evita la escorrentía de líquidos • Sin silicona
- Patrón de agarrePeine de miel
- Con forroflocado
- Número de Upc del fabricante616314064715
- UPC_NO616314064715
Descripción general
- Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
- El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- Diseño de panal de abeja para un mejor agarre
- El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación