Motion
48-L140Y/l
Assurance Unsupport Latex, Ylw., 14 mil, 12 pulgadas, flocado, tamaño de panal de abeja L-Amarillo
Artículo MI #05537149
No. Fabricante 48-L140Y/L
Precio1.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Assurance Unsupport Latex, Ylw., 14 mil, 12 pulgadas, flocado, tamaño de panal de abeja L-Amarillo
Artículo MI #05537149
No. Fabricante 48-L140Y/L
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
Precio1.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    32 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    8.38 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso ligero. Ideal para aplicaciones domésticas y de servicio ligero.
  • Aplicación
    • Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Enrollado
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    11
  • Características y beneficios
    • Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de panal de abeja para un mejor agarre • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para una mayor vida útil del guante y evita la escorrentía de líquidos • Sin silicona
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Con forro
    flocado
  • Número de Upc del fabricante
    616314064722
  • UPC_NO
    616314064722

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE LÁTEX 48-L140Y/L 14 MIL
  • Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • Diseño de panal de abeja para un mejor agarre
  • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Sin silicona
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"