Motion
150-0-11/7
Guantes aislantes NOVAX, Clase 0, 11 pulg., Blk., Puño recto TAMAÑO 7-Black
Artículo MI #05537151
No. Fabricante 150-0-11/7
Precio83.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes NOVAX, Clase 0, 11 pulg., Blk., Puño recto TAMAÑO 7-Black
Artículo MI #05537151
No. Fabricante 150-0-11/7
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
Precio83.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    7
  • Longitud  
    43 cm
  • Tamaño
    7

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Se utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314051180

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE AISLANTE ELÉCTRICO 150-0-11/7
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con las normas ANSI/ASTM D120-14a y EN60903:2003 para uso en peligros eléctricos, y NFPA 70E 2018 para protección contra arco eléctrico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good