Motion
150-0-11/8
Guantes aislantes NOVAX, Clase 0, 11 pulg., Blk., Puño recto TAMAÑO 8-Black
Artículo MI #05537152
No. Fabricante 150-0-11/8
Precio97.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes NOVAX, Clase 0, 11 pulg., Blk., Puño recto TAMAÑO 8-Black
Artículo MI #05537152
No. Fabricante 150-0-11/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8
  • Longitud  
    43 cm
  • Tamaño
    8

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Se utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314050831

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE AISLANTE ELÉCTRICO 150-0-11/8
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con las normas ANSI/ASTM D120-14a y EN60903:2003 para uso en peligros eléctricos, y NFPA 70E 2018 para protección contra arco eléctrico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"