Motion
120-4200/M
Guantes de trabajo multiuso, XL, PR
Artículo MI #05537201
No. Fabricante 120-4200/M
Precio52.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo multiuso, XL, PR
Artículo MI #05537201
No. Fabricante 120-4200/M
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
Precio52.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud
    57.15 cm
  • Tamaño
    M in-oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Color
    Marrón
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • EN388
    2112
  • Características
    La palma y la parte posterior de cuero de cabra reforzado proporcionan el cuero más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Número de Upc del fabricante
    616314069314
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314069314

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE TRABAJO MED DE 120-4200/M
  • La palma y la parte posterior de cuero de cabra reforzado proporcionan el cuero más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Puntas de los dedos de piel de cabra dividida para mayor protección
  • Palma acolchada de espuma interna que absorbe y amortigua los impactos
  • Protectores de nudillos moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para una máxima protección
  • Tejido spandex de nylon para mayor comodidad y transpirabilidad
  • La cinta reflectante en los nudillos hace que este producto sea fácil de ver en aplicaciones con poca luz
  • Agarre arenoso de PVC en la entrepierna y el pulgar que proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte/abrasión
  • Pulgar de microalgodón para mayor comodidad
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"