Especificaciones
Dimensiones
- Longitud62 cm
- TamañoSO
- Ancho46 cm
Detalles
- Tipo de cierreCorbata
- ColorAzul vaquero
- ColoresAzul vaquero
- DescripciónBandana de enfriamiento por evaporación
- Descripción Palabra claveRefrigeración evaporativa
- Tipo de prendaBandana
- Número de Upc del fabricante616314095535
- MaterialPolialgodón
- Cantidad del paquete960
- UPC_NO616314095535
Descripción general
- Tejido de mezcla de poliéster y algodón con cristales refrescantes
- Corbata en la cabeza o el cuello
- Activar sumergiéndolo en agua
- La refrigeración prolongada dura todo el día
- Siga las instrucciones de lavado. La mayoría requiere lavado a mano a menos que se especifique
- Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación