Especificaciones
Dimensiones
- Longitud41 cm
- TamañoSO
- Ancho41 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores.
- Tipo de cierreCorbata
- ColorAzul marino
- ColoresAzul marino
- DescripciónIdeal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores.
- Descripción Palabra claveRefrigeración evaporativa
- Tipo de prendaBandana
- Número de Upc del fabricante616314096280
- MaterialPopelina de algodón, poliéster
- Cantidad del paquete200
- UPC_NO616314096280
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Tejido exterior 100 % poliéster
- Llévalo como diadema o para el cuello
- Tejido ligero y cómodo
- Construido a partir de un tejido de 3 capas que combina fibras hidrófilas en un núcleo conductor térmico y de recubrimiento fibroso
- Activar sumergiendo o corriendo bajo el agua durante 1-2 , minutos. Bata el exceso de agua y colóquelo bien
- El tejido exterior estará seco mientras que el tejido de refrigeración interno proporciona refrigeración durante hasta 8 horas
- Lavar a mano o a lunares solamente
- Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez
- Muy duradero y que dura varias temporadas con el cuidado adecuado y un uso normal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación