Motion
396-300-CBL
Sombrero de corbata refrescante - Color: azul vaquero, talla: OS
Artículo MI #05537219
No. Fabricante 396-300-CBL
Precio7.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sombrero de corbata refrescante - Color: azul vaquero, talla: OS
Artículo MI #05537219
No. Fabricante 396-300-CBL
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
Precio7.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    59 cm
  • Tamaño
    SO
  • Ancho
    30 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores. Construcción, automoción, minería, agricultura, medicina, servicios de emergencia, servicio de alimentos, aparejos petrolíferos, sitios industriales, eventos deportivos.
  • Tipo de cierre
    Corbata
  • Color
    Azul vaquero
  • Colores
    Azul vaquero
  • Descripción
    Ideal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores. Construcción, automoción, minería, agricultura, medicina, servicios de emergencia, servicio de alimentos, aparejos petrolíferos, sitios industriales, eventos deportivos.
  • Descripción Palabra clave
    Refrigeración evaporativa
  • Tipo de prenda
    Sombrero de corbata
  • Número de Upc del fabricante
    616314097140
  • Material
    Popelina de algodón, poliéster
  • Cantidad del paquete
    200
  • UPC_NO
    616314097140

Descripción general

Descripción del fabricante
SOMBRERO REFRESCANTE 396-300-CBL EN AZUL VAQUERO
  • Tecnología de refrigeración en la frente
  • Elástico en la parte posterior de la cabeza para un ajuste seguro
  • Banda para el sudor de suave algodón de felpa para mayor comodidad y absorción
  • La refrigeración prolongada dura todo el día
  • Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"