Especificaciones
Dimensiones
- Longitud59 cm
- TamañoSO
- Ancho30 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores. Construcción, automoción, minería, agricultura, medicina, servicios de emergencia, servicio de alimentos, aparejos petrolíferos, sitios industriales, eventos deportivos.
- Tipo de cierreCorbata
- ColorAzul marino
- ColoresAzul marino
- DescripciónIdeal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores. Construcción, automoción, minería, agricultura, medicina, servicios de emergencia, servicio de alimentos, aparejos petrolíferos, sitios industriales, eventos deportivos.
- Descripción Palabra claveRefrigeración evaporativa
- Tipo de prendaSombrero de corbata
- Número de Upc del fabricante616314097157
- MaterialPopelina de algodón, poliéster
- Cantidad del paquete200
- UPC_NO616314097157
Descripción general
- Tecnología de refrigeración en la frente
- Elástico en la parte posterior de la cabeza para un ajuste seguro
- Banda para el sudor de suave algodón de felpa para mayor comodidad y absorción
- La refrigeración prolongada dura todo el día
- Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación